Beli emergency lamp krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maxspid Emergency Light Twin Lamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Maxspid Emergency Light Twin Lamp
    atribut:
    • Dimensions (mm): 281x77x314
    • Mode of Operation: Non-Maintained
    • Lamp: 2 x 3W High Power LED
    • Rated Duration (hour): 3
    • Main Supply (V): 230
    • Main Frequency (Hz): 50/60
    • Battery: Maintenance-free sealed lead calcium battery (High temp nickel cadmium available)
    • Cable Entry: Ø20mm K/O hole
    • Change Monitor: Green LED Ø5mm
    • Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
    • Fitting Construction: Electro galvanished steel with epoxy powder coating. The adjustable fire-retardant lamp-heads allow flexibility in angle of protection. Lamp heads comes with anti-glare lens.
    • Mounting: Wall
    • Power Consumption (W): < 2.2
    • Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
    • Test Facility: Micro Switch
    • Warranty: 1 Year
  2. SEKAI Ceiling Exhaust Fan MVF (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp209.900

    SEKAI Ceiling Exhaust Fan MVF (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI MVF 893 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.Fitur :- Kipas Angin Saluran Udara 20cm (8inchi)- Exhaust tipe langit-langit- Daya : 30W- Daya Sedot 1.60 m³/min- Ukuran Pemasangan 21.0x21.0 (cm)- Anti Karat- Dilengkapi Sekring Pengaman- Sangat Bagus Untuk Ruangan Lembab- Dengan Instalasi Pipa
    atribut:
    • Power (W): 30
    • Color: White
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  3. Panasonic Lampu Emergency
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic Lampu Emergency
    atribut:
    • Lumens (lm): 2x400
    • Power (W): 2x6
    • Maximum Usage: 8.5 hours
    • Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
    • Without Remote: Yes
  4. SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

  5. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

  6. KANAZAWA Spray Gun
    Mulai

    Rp1.499.900

    KANAZAWA Spray Gun
    atribut:
    • Type of feed: GRAVITY
    • Nozzle (mm): 1.4
    • Air Pressure (kg/cm²): 3
    • Paint Capacity (cc): 400
    • Air Consumption (L/minute): 250
    • Fluid Output (ml/minute): 250
    • Pattern Width (Nm): 240
  7. Meval Twin Head Emergency Lamp
    Mulai

    Rp569.900

    Meval Twin Head Emergency Lamp
    atribut:
    • Color: Putih
  8. TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
  9. CMOS Lampu Emergency LED
    Mulai

    Rp169.900

    CMOS Lampu Emergency LED
    Deskripsi:
    Lampu darurat
  10. UVEX Mechanical Risks Precision/All-Round NBR Dry Work Glove (Sarung Tangan Anti Gores)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    UVEX Mechanical Risks Precision/All-Round NBR Dry Work Glove (Sarung Tangan Anti Gores)
    Deskripsi:
    Version: - Lightweight knitted glove with NBR foam coating for mechanical precision work. - Good mechanical abrasion resistance with the polyamide liner and coating. - Good grip in dry and slightly damp areas. - Breathable, good tactile feel, good fit and highly flexible. Application: Precision assembly work, fine assembly work, inspection, sorting.
    atribut:
    • Color: Black, Black
  11. KRISBOW Lampu Emergency Exit Bolak Balik
    Mulai

    Rp299.900

    KRISBOW Lampu Emergency Exit Bolak Balik
    atribut:
    • Lamp: Double (LED 12 x 0.1 W)
    • Battery Type: Rechargeable Sealed Lead Acid Battery
    • Running Hour: 32 hours/single, 12 hours/double
    • Dimensions (mm): 271x80x300
    • Charging Time (hour): 20-24
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): AC 220-240/50-60
  12. Non Brand First Aid Box (Kotak P3K)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp85.900

    Non Brand First Aid Box (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kotak P3K dirancang dengan desain deluxe untuk melengkapi peralatan perjalanan di mobil. Cocok bagi anda pemilik kendaraan, selain terhindar dari Razia perlengkapan perjalanan atau sebagai saat yang dibutuhkan.Satu Kotak P3K terdiri dari perlengkapan dan obat-obatan.
  13. TONATA FFFP Foam Fire Extinguisher (SNI) (APAR Busa FFFP)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    TONATA FFFP Foam Fire Extinguisher (SNI) (APAR Busa FFFP)
    Deskripsi:
    Alat Pemadam Api Tonata SNI/APAR FFFP Foam 3 kgDalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Expiration Date (Year): Minimum 1
    • Finish: Red Powder Coated
    • Medium: FFFP Foam
    • Tube Material: Steel St12
    • Tube Type: Stored-Pressure System
  14. CMOS Lampu Emergency
    Mulai

    Rp729.900

    CMOS Lampu Emergency
    atribut:
    • Dimensions (mm): 280x100x285
    • Power Source: DC
    • Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
    • Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
    • Bulb Type: Bulb 6w
    • Battery Count: 1
    • Battery Recharge Duration: 20-30 hours
    • Bulb Count: 2
  15. Meval Bright Emergency Lamp + Flashlight
    Mulai

    Rp79.900

Daftar Harga emergency lamp krisbow Terbaru October 2026
Maxspid Emergency Light Twin LampRp1.699.900
SEKAI Ceiling Exhaust Fan MVF (Kipas Ventilasi)Rp209.900
UNI-T Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)Rp449.900
Panasonic Lampu EmergencyRp1.199.900
TONATA Lakban Anti SlipRp8.900
SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)Rp79.900
KRISBOW Senter LEDRp95.900
KANAZAWA Spray GunRp1.499.900
Meval Twin Head Emergency LampRp569.900
TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Rp449.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)